{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Minimo D3 | 1,9 mm | |
| ⌀ Massimo D2 | 2,86 mm | |
| ⌀ Nominale DC | 2 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 9 | |
| Rapporto di conicità | 1:50 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
| Lunghezza taglienti Lc | 48 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
| Quadro del codolo □ | 2,5 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
| Codice articolo | 161200 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197089014 | |
| Codice del produttore | 161200 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |