• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave aperta 14, adatta a GGS 16 Professional

Codice art.: 1607950511
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1607950511
EAN / GTIN 3165140024570
Codice del produttore 1607950511
Numero-L L00620 102754
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La chiave monouso viene utilizzata per serrare e allentare i dadi di serraggio da 14 mm
  • Adatta per: GGS 16 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Adatto alla smerigliatrice diritta GGS 16 Professional
  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 4 mm
  • Dimensione lunghezza: 200 mm
  • Peso lordo: 0,045 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per stringere/allentare i dadi di serraggio
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Volume: 0,056 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per stringere e allentare i dadi di serraggio
  • X-LOCK: Nein