Otevřený klíč 14, vhodný pro GGS 16 Professional

Artiklové číslo: 1607950511
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1607950511
EAN / GTIN 3165140024570
Číslo výrobce 1607950511
L-číslo L00620 102754
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Jednorázový klíč slouží k utahování a povolování upínacích matic o průměru 14 mm
  • Vhodný pro: GGS 16 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro přímou brusku GGS 16 Professional
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 4 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,045 kg
  • Popis výkonu: Pro utahování/povolování upínacích matic
  • Čistá hmotnost: 0,045 kg
  • Objem: 0,056 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro utahování a povolování upínacích matic
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku