Piastra di contorno convessa PolyMILL P1212 R=1

Codice art.: 160445
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 160445
EAN / GTIN 04255911740316
Codice del produttore 160445
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 1, diametro di taglio D [mm] 11,7, tipo PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,45, L P2 [mm] -, Numero di taglienti 3, Dimensione PolyMILL P12, Angolo di spoglia 6°, S max [mm] 2,25, A [mm] 2, A [pollice] 0,079, Rivestimento Tinamatic, Substrato FKN