Konturová deska konvexní PolyMILL P1212 R=1

Artiklové číslo: 160445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 160445
EAN / GTIN 04255911740316
Číslo výrobce 160445
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 1, průměr břitu D [mm] 11,7, typ PolyMILL P1212, L P1 [mm] 3,45, L P2 [mm] -, počet řezných hran 3, velikost PolyMILL P12, úhel tříbení 6°, S max [mm] 2,25, A [mm] 2, A [palce] 0,079, povlak Tinamatic, substrát FKN