• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Piatto sagomato convesso PolyMILL P2528 R=0,825

Codice art.: 160424
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 160424
EAN / GTIN 04255911744406
Codice del produttore 160424
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Beskrivelse:

Radius R [mm] 0,825, skærediameter D [mm] 28, type PolyMILL P2528, L P1 [mm] 5, L P2 [mm] -, antal skærekant 6, PolyMILL størrelse P25, spånvinkel 6°, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC