Konveksna konturna plošča PolyMILL P2528 R=0,825

Št. art.: 160424
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 160424
EAN/GTIN 04255911744406
Številka proizvajalca 160424
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Polmer R [mm] 0,825, premer rezila D [mm] 28, tip PolyMILL P2528, L P1 [mm] 5, L P2 [mm] -, število rezil 6, velikost PolyMILL P25, kot rezanja 6°, prevleka Tinamatic, podlaga FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC