• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto XL-BOXX per GNB 18V-38

Codice art.: 1600A02R2X
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A02R2X
EAN / GTIN 4053423248166
Codice del produttore 1600A02R2X
Numero-L L00590 2331
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questo alloggiamento completo offre uno stoccaggio sicuro e organizzato per GNB 18V-38 Professional
  • È compatibile con l'XL-BOXX di Bosch e consente un utilizzo ideale dello spazio.

Proprietà:

  • Volume: 18,541 dm3
  • Peso lordo: 0,32 kg
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Larghezza dimensione: 348 mm
  • Dimensione altezza: 90 mm
  • Lunghezza dimensione: 592 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 355 x 595 x 90 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 355 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 90 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 595 mm
  • Anelli a D: N.
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Inserto L-BOXX per dispositivo e caricabatterie