Vložka XL-BOXX pro GNB 18V-38

Č. pol.: 1600A02R2X
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02R2X
EAN/GTIN 4053423248166
Číslo výrobcu 1600A02R2X

Popis

Popis:

  • Tato plná vložka poskytuje bezpečný a organizovaný úložný prostor pro GNB 18V-38 Professional
  • Je kompatibilní s XL-BOXX Bosch a umožňuje ideální využití prostoru.

Charakteristika:

  • Objem: 18,541 dm3
  • Celková hmotnost: 0,32 kg
  • Čistá hmotnost: 0,2 kg
  • Šířka kóty: 348 mm
  • Rozměr výšky: 90 mm
  • Délka kóty: 592 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 355 x 595 x 90 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 355 mm
  • Vnější rozměry (výška): 90 mm
  • Vnější rozměry (délka): 595 mm
  • D-kroužky: Ne
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku