• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di aspirazione, accessorio sistema GDE 18V-16

Codice art.: 1600A0051M
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Dispositivo di aspirazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0051M
EAN / GTIN 3165140819893
Codice del produttore 1600A0051M
Numero-L L00590 742
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori GDE 18V-16, il GDE 18V-16 Professional cordless è il sistema di gestione ottimale della polvere
  • È dotato di un filtro HEPA per la raccolta della polvere che rimuove il 99,97% di tutte le particelle di dimensioni superiori a 0,3 micrometro
  • Questo sistema di estrazione della polvere è dotato di una funzione di alimentazione automatica che si attiva automaticamente durante la foratura e si disattiva due secondi dopo il rilascio dell'interruttore del martello
  • Questo apparecchio è destinato all'estrazione della polvere insieme ai martelli perforatori GBH 18V-26 Professional e GBH 18V-26 F Professional per lavori in calcestruzzo e muratura
  • Il GDE 18V-16 Professional è dotato di Auto Power, un dispositivo di puntamento e un indicatore della capacità di polvere

Proprietà:

  • Peso: 1 kg
  • Compatibile con: GBH 18V-26 e GBH 18V-26 F
  • Massimo Diametro della punta: 16 mm
  • Profondità massima di foratura: 100 mm

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Download & documenti

Prodotti correlati