Dispositif d'aspiration, accessoire système GDE 18V-16

Réf.: 1600A0051M
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
Type de produit Dispositif d'aspiration

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0051M
EAN / GTIN 3165140819893
Réf. fabricant 1600A0051M
Article hors catalogue L00590 742

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE 18V-16, le GDE 18V-16 Professional sans fil est le système optimal de gestion de la poussière
  • Il est doté d'un filtre HEPA pour la collecte de la poussière qui élimine 99,97 % de toutes les particules de plus de 0,3 micromètre
  • Ce système d'extraction de poussière est doté d'une fonction d'alimentation automatique qui s'active automatiquement lors du forage et s'éteint deux secondes après le relâchement de l'interrupteur du marteau
  • Cet appareil est conçu pour l'extraction de poussière en association avec les marteaux perforateurs GBH 18V-26 Professional et GBH 18V-26 F Professional pour le travail dans le béton et la maçonnerie
  • Le GDE 18V-16 Professional est équipé de la fonction Auto Power, d'un dispositif de visée et d'un indicateur de capacité en poussière

Caractéristique(s):

  • Poids : 1 kg
  • Compatible avec : GBH 18V-26 et GBH 18V-26 F
  • Max. Diamètre de perçage : 16 mm
  • Profondeur maximale de perçage : 100 mm

Livraison:

  • Carton