Zuigapparaat, systeemaccessoire GDE 18V-16

Artikelnummer: 1600A0051M
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
Producttype Afzuiginrichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0051M
EAN/GTIN 3165140819893
Nummer fabrikant 1600A0051M
L-nummer L00590 742

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoires GDE 18V-16, de draadloze GDE 18V-16 Professional is het optimale stofbeheersysteem
  • Het heeft een HEPA-filter voor stofophoping dat 99,97% van alle deeltjes groter dan 0,3 micrometer verwijdert

Kenmerk:

  • Gewicht: 1 kg
  • Compatibel met: GBH 18V-26 en GBH 18V-26 F
  • Max. Boordiameter: 16 mm
  • Maximale boordiepte: 100 mm

Levering:

  • Kartonnen doos