• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile spelacavi universale 125 mm

Codice art.: 16 85 125 SB
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 16 85 125 SB
EAN / GTIN 4003773060444
Codice del produttore 16 85 125 SB
Numero-L L70010 772
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
  • adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione
  • corpo a due semigusci, apertura a cerniera
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto
  • clip di fissaggio per l'aggancio sicuro
  • con aggiunta di lama longitudinale
  • lama interna, estraibile
  • dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • con guidacavo incorporato per il taglio longitudinale. Spelatura facilitata di isolamenti duri (es. privi di alogeni)

Proprietà:

  • Valori di spelatura per fili singoli: 0,2mm² / 0,3mm² / 0,8mm² / 1,5mm² / 2,5mm² / 4,0mm²
  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 0,2 - 4 mm²
  • Valori di spelatura (diametro): Ø 8 - 13 mm
  • Tipo di cavo: cavo rotondo, ad es. da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²
  • Cavo tondo, ad esempio: da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²