Outil universel à dégainer 125 mm

Réf.: 16 85 125 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 16 85 125 SB
EAN / GTIN 4003773060444
Réf. fabricant 16 85 125 SB
Article hors catalogue L70010 772

Description

Description:

  • pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
  • convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation
  • outil de dénudage dépliable à deux mâchoires
  • Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
  • avec clip de fixation pour rangement en toute sécurité
  • avec lame additionnelle pour coupes longitudinales
  • couteau télescopique intégré
  • dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm²
  • avec guidage intégré du câble pour coupe longitudinale. Les isolants solides (p. ex. exempts d’halogènes) se dénudent ainsi plus facilement

Caractéristique(s):

  • Valeurs de dénudage pour les conducteurs individuels : 0,2mm² / 0,3mm² / 0,8mm² / 1,5mm² / 2,5mm² / 4,0mm²
  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,2 - 4mm²
  • Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 8 - 13mm
  • Type de câble : câble rond, par ex. : 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm
  • Câbles ronds, par exemple : 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm