Raccordo a vite diritto, G 3/4 esterno Ø tubo 25, acciaio zincato

Codice art.: 159603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Colore argento
Lunghezza L 63 mm
Dim., Filetto esterno G3/4 pollici
Diametro del tubo flessibile interno 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Tipo di collegamento Filetto esterno
Materiale Giunto in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 159603
EAN / GTIN 4047322642330
Codice del produttore 159603
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, G 3/4 esterno, Ø esterno tubo 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna cilindrica, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Filettatura: G 3/4 maschio
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 25 mm