Raccord vissé droit, G 3/4 extérieur, Ø tube 25, acier zingué

Réf.: 159603
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Longueur L 63 mm
Taille, filetage extérieur G3/4 pouce
Diamètre intérieur flexible 25 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Type de raccordement filetage extérieur
Matériau Acier

Identification et classification

Référence article 159603
EAN / GTIN 4047322642330
Réf. fabricant 159603
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 3/4 extérieur, Ø extérieur du tube 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, acier zingué. Raccord à visser droit, filetage extérieur cylindrique, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 46 mm
  • Ouv. de 2: 41 mm
  • Filetage: G 3/4 mâle
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 25 mm

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier