• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a vite diritto, G 1/2 esterno Ø tubo 10, acciaio zincato

Codice art.: 159592
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 159592
EAN / GTIN 4047322642224
Codice del produttore 159592
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, G 1/2 esterno, Ø esterno tubo 10 mm, PN bar 630, SW1 22, SW2 27, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna cilindrica, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm