Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnější, trubka Ø 10, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159592
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159592
EAN / GTIN 4047322642224
Číslo výrobce 159592
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, PN bar 630, SW1 22, SW2 27, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, vnější závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm