• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Frese in metallo duro 45x6/2l115 mm 89A FINA400 a legante ceramico

Codice art.: 15885
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 15885
EAN / GTIN 9003170158855
Codice del produttore 15885
Numero-L L50140 1767
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le pietre cave per scalpelli in ceramica sono utilizzate preferibilmente per la levigatura di utensili a denti stretti. Le diverse dimensioni della grana consentono di personalizzare l’utensile. La forma conica consente di levigare e sbavare fino alla base del dente.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA PER SCALPELLO CAVO 90HM
  • Grandezza della grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AFEIN
  • Dimensioni (L x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diametro: 45 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foro: 115 mm

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare utensili a denti stretti