Tungsten carbide burrs ceramic bonded 45x6/2l115 mm 89A FINEA400

Réf.: 15885
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 15885
EAN / GTIN 9003170158855
Réf. fabricant 15885
Article hors catalogue L50140 1767
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les pierres à gouge céramiques sont utilisées de préférence pour l’affûtage d’outils à denture étroite. Grâce aux différentes tailles de grains, vous pouvez choisir votre outil individuellement. Grâce à leur forme conique, il vous est possible d’affûter et d’ébarber jusqu’au fond de la dent.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90HM PIERRE À BURINER CREUSE
  • Granulométrie: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 89AFEIN
  • Dimensions (L x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diamètre: 45 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 115 mm

Avantage(s):

  • Candidature individuelle
  • Meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l’affûtage des outils à denture étroite.
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
Connectez-vous