• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hohlmeißelstein Keramisch gebunden 45x6/2l115 mm 89A FEINA400

Artikel-Nr.: 15885
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 15885
EAN / GTIN 9003170158855
Herstellernummer 15885
L-Nummer L50140 1767
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die keramischen Hohlmeißelsteine werden bevorzugt zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen verwendet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen. Auf Grund der konischen Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

Merkmal:

  • Form: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Korngröße: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AFEIN
  • Abmessung (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Durchmesser: 45 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 115 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen