Ponteggio mobile 0,75 x 2,45 m con braccio estensibile Altezza piattaforma 6,43 m

Codice art.: 155646
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Es. regolabile in altezza no
Altezza 7,53 m
Lunghezza 2,45 m
Larghezza 0,75 m
Con braccio sì
Lunghezza con braccio esteso 5,07 m
Larghezza con braccio esteso 3,24 m
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 6,35 m
Larghezza piattaforma 0,75 m
Profondità piattaforma 2,45 m
Altezza di lavoro fino a circa 8,43 m
Superficie gradino stampa serigrafica su legno
Es. mobile sì
Normativa DIN EN 1004
Classe di carico Classe di carico 3 = 2,00 kN/m2
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 155646
EAN / GTIN 4031405940628
Codice del produttore 155646
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ponteggio mobile realizzato in robusto tubo tondo di alluminio con elementi del telaio saldati
  • Tutti i componenti dell’impalcatura sono disponibili anche singolarmente come pezzi di ricambio o di ampliamento.
  • Stabile e flessibile grazie ai bracci ribaltabili
  • Ideale anche per il montaggio a parete o lo spostamento in corridoi stretti
  • Quattro ruote girevoli Ø 200 mm con trasferimento del carico centrico, freni e perni
  • Pannelli laterali in alluminio e telaio della ringhiera con barra di protezione integrata per la sicurezza anticaduta
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a connettori a innesto e chiusure rapide
  • Peso ridotto dei singoli componenti per una facile maneggevolezza
  • Disponibili diverse lunghezze della piattaforma (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificato GS secondo DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo di ponteggi 3: 2,0 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:Per soddisfare gli obiettivi fissati per il 2021, questa struttura deve essere adeguata.
  • Opzione 1 – Conversione a MSG: Per garantire la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione sono necessarie 2 ringhiere di sicurezza (codice articolo 027991).
  • Opzione 2 – Conversione a SG: Sostituire le ringhiere longitudinali con ringhiere di sicurezza per ponteggi mobili della lunghezza adeguata (2 pezzi per ogni livello della piattaforma). Sostituire il telaio della ringhiera sul lato frontale (livello della piattaforma superiore) con il telaio della ringhiera SG sul lato frontale della larghezza adeguata. Le traverse diagonali sopra la prima piattaforma vengono eliminate
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 8430 mm
  • Altezza piattaforma: 6430 mm
  • Altezza struttura: 7700 mm
  • Lunghezza struttura: 5073 mm
  • Lunghezza piattaforma: 2450 mm
  • Larghezza struttura: 3242 mm
  • Impiego in interni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in interni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Utilizzo in esterni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in esterni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Nota: Conforme alla norma DIN EN 1004-1 solo con accessori: 2021