Rulle stillads 0,75 x 2,45 m med udligger Platformshøjde 6,43 m

Art.-nr.: 155646
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Højdeindstillelig nej
Højde 7,53 m
Længde 2,45 m
Bredde 0,75 m
Med bom ja
Længde forlænget med bom 5,07 m
Bredde udvidet med bom 3,24 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 6,35 m
Platformsbredde 0,75 m
Platformsdybde 2,45 m
Arbejdshøjde op til ca. 8,43 m
Overflade, trædeflade serigrafi i træ
Mobil ja
Standard DIN EN 1004
Lastklasse belastningsklasse 3 = 2,00 kN/m2
Produkttype stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 155646
EAN/GTIN 4031405940628
Producentnummer 155646
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Rullestativ af stabilt rund aluminiumrør med svejste rammedele
  • Alle stilladselementer kan også købes separat som reservedele eller udvidelsesdele.
  • Stabil og fleksibel takket være sammenklappelige udliggere
  • Ideel også til montering på væggen eller kørsel i smalle gange
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastningsfordeling, bremse og spindler
  • Aluminiumsplanker og gelænderrammer med integreret knæliste som faldsikring
  • Montering og demontering uden værktøj takket være stikforbindelser og hurtiglåse
  • Lav vægt på de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder tilgængelige (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-testet i henhold til DIN EN 1004
  • Lastklasse/stilladsgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • For at opfylde kravene i DIN EN 1004-1:For at opfylde 2021-målene skal denne struktur omlægges.
  • Mulighed 1 – Ombygning til MSG: 2 monteringssikringsgelændere (bestillingsnr. 027991) er nødvendige for sikker opstilling, nedtagning og ombygning.
  • Mulighed 2 – Ombygning til SG: Udskift gelænderne langs med sikkerhedsgelænderet på rullestilladset med gelændere i passende længde (2 stk. pr. platform). Udskift gelænderrammen på forside (øverste platformniveau) med gelænderramme SG forside i passende bredde. Diagonale afstivninger over den første platform bortfalder
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • Montering nødvendig: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Arbejdshøjde: 8430 mm
  • Platformshøjde: 6430 mm
  • Stilladshøjde: 7700 mm
  • Stilladslængde: 5073 mm
  • Platformens længde: 2450 mm
  • Stilladsbredde: 3242 mm
  • Anvendelse indendørs, montering i midten: muligt og tilladt
  • Anvendelse indendørs, sideopbygning: muligt og tilladt
  • Anvendelse udendørs, montering i midten: muligt og tilladt
  • Anvendelse udendørs, sideopbygning: muligt og tilladt
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med DIN EN 1004-1: 2021