Pantaloni con tasche flottanti donna C34

Codice art.: 154513709900C34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz
Taglia DE 34
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 154513709900C34
EAN / GTIN 7330509500422
Codice del produttore 154513709900C34

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per gambe con soffietto, patta e tasca per penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca per documenti
Tasche anteriori con soffietto
Tasche per chiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Dettagli
Chiusure, una con anello a D
Porta cerniera in metallo
Bottoni in metallo
Funzionalità
Taglio donna

Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Pantaloni da lavoro classici su misura per le donne con proprietà funzionali e resistenti
  • Le ginocchia dei pantaloni e le tasche posteriori sono rinforzate con CORDURA® per una maggiore durata
  • Le tasche sono progettate per contenere diversi utensili e accessori con maggiore libertà di movimento e comfort

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032