Dámské pracovní kalhoty C34

Artiklové číslo: 154513709900C34
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 34
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 154513709900C34
EAN / GTIN 7330509500422
Číslo výrobce 154513709900C34

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s vlnovcem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na dláta a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Poutka, jedno s D-kroužkem
Kovový poklopec na zip
Kovové knoflíky

Funkčnost
Dámský střih

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Klasické pracovní kalhoty šité na míru ženám s funkčními a odolnými vlastnostmi
  • Kolena kalhot a zadní kapsy jsou zesíleny materiálem CORDURA® pro zvýšení odolnosti
  • Kapsy jsou navrženy tak, aby pojaly několik různých nástrojů a příslušenství se zvýšenou volností pohybu a pohodlím

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032