Elettrovalvola a 2/2 vie, acciaio inossidabile, NC, pilotata, 230 V, G 1/2, PN 0, 5-16 bar, NBR

Codice art.: 148575
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 148575
EAN / GTIN 4047322803144
Codice del produttore 148575
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Elettrovalvola a 2/2 vie, acciaio inossidabile, NC, pilotata, 230 V, 50 Hz, temperatura del fluido -10 °C - 80 °C, G 1/2, PN 0,5 - 16 bar, NBR. La serie standard nelle versioni
- a comando diretto
- pilotato
Presa per apparecchi secondo ISO 4400
Temperatura massima del fluido 80 °C