2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NC, predhodno krmiljen, 230 V, G 1/2, PN 0, 5–16 bar, NBR

Št. art.: 148575
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 148575
EAN/GTIN 4047322803144
Številka proizvajalca 148575
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, nerjaveče jeklo, NC, predhodno krmiljen, 230 V, 50 Hz, temperatura medija -10 °C - 80 °C, G 1/2, PN 0,5 - 16 bar, NBR. Standardna serija v izvedbah
- neposredno krmiljen
- predhodno krmiljen
Vtičnica za naprave po standardu ISO 4400
Temperatura medija največ 80 °C