• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina micrometrica, modello standard piccolo, 0-0,5", dispositivo di serraggio

Codice art.: 148-123-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-123-10
EAN / GTIN 4946368587288
Codice del produttore 148-123-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di una testa micrometrica standard che offre i seguenti vantaggi: Gambo di serraggio cilindrico e superficie di contatto piana o sferica Acciaio temprato sulla superficie del mandrino.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 148-123
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Semplici
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-0,0001”
  • Campo di misura: 0 - 0,5
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superficie di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Gambo ∅: 0,375”
  • Risoluzione: 0,001”
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Pollici/Metriche: pollici