• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Micrometerkop, klein standaardmodel, 0-0,5", kleminrichting

Artikelnummer: 148-123-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-123-10
EAN/GTIN 4946368587288
Nummer fabrikant 148-123-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard schroefmaatkop die u de volgende voordelen biedt: Cilindrische opspanschacht en een vlak of bol contactoppervlak Gehard staal op het spindeloppervlak.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 148-123
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: Eenvoudig
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/-0,0001”
  • Meetbereik: 0 - 0,5
  • Meetvlak: Vlak
  • Meetvlak: Gehard staal (>60 HRC)
  • Meetvlakken: Gehard staal (>60 HRC)
  • Schacht ∅: 0,375″
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Spoed van de spindel: 0,5 mm
  • Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan