Tyrolit mole per smerigliatrici stazionarie 150x25x32 mm 10A36P5AV17 acciaio

Codice art.: 147601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 147601
EAN / GTIN 9003171476019
Codice del produttore 147601
Numero-L L50140 588
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le mole per smerigliatrici stazionarie da banco a legante ceramico sono usate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione.
  • Hanno un impiego universale per la rettifica e l'affilatura di vari componenti.
  • Le diverse specifiche ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla sgrossatura alla microfinitura.
  • Queste mole vengono fornite in confezioni che consentono ai rivenditori una riduzione al minimo dello spazio di stoccaggio.
  • Un set di anelli di riduzione è incluso nella confezione (< H: 127mm) o può essere ordinato successivamente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 10A 36 P5A V17
  • Dimensione: D x T x H = 150 x 25 x 32

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Lunga durata
  • Impilabili

Uso:

  • Universalmente applicabile per la lavorazione di vari componenti in smerigliatura grossolana e fine

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Utilizzabile a livello universale per la lavorazione di vari componenti in molatura grossolana e fine