Slijpsteunschijf 150x25x32 mm Vorm 1 10A36P5AV17

Artikelnummer: 147601
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 147601
EAN/GTIN 9003171476019
Nummer fabrikant 147601
L-nummer L50140 588

Omschrijving

Omschrijving:

Keramisch gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn universeel inzetbaar voor het schuren en slijpen van diverse componenten. Dankzij de aangepaste specificaties kunnen ze voor een brede waaier toepassingen worden gebruikt, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze in opslag slechts een minimale ruimte in beslag nemen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10A 36 P5A V17
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 25 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange levensduur
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor het bewerken van verschillende componenten bij grof en fijn slijpen