Disc suport de rectificare 150x25x32 mm Forma 1 10A36P5AV17

Cod articol.: 147601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 147601
EAN / GTIN 9003171476019
Număr producător 147601
L-Număr L50140 588
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile abrazive cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. Acestea sunt deosebit de versatile atunci când vine vorba de șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile armonizate permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje prietenoase pentru comercianți, pentru a economisi spațiu de depozitare. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 36
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Specificaţie : 10A 36 P5A V17
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 25 x 32 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durabilitate îndelungată
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină