TAUREX 3 pnevmatsko-hidravlično orodje za aksialno kovičenje, 1 kos

Št. art.: 1458047
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 6 mm
Najvišji delovni tlak 7 bar
Delovni hrup 79 dB
Serija TAUREX
Oznaka proizvajalca TAUREX 3 Axial; TAUREX Axial 1-4
Napajanje na stisnjen zrak
Barva modra; črna
Za slepe kovice širine min., vsi materiali 3,2 mm
Za slepe kovice širine maks., alu 8 mm
Za slepe kovice širine maks., vsi materiali 6,4 mm
Delovni tlak min. 5 bar
Delovni tlak maks. 7 bar
Sila vstavljanja maks. 18.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material slepih kovic vsi materiali; alu
Delovni tlak nastavljiv da
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Premer zatiča maks. 4,5 mm
Skupna masa 5,72 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1458047
EAN/GTIN 4007081902366
Številka proizvajalca 1458047
L-število L70291 101453
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX Aksialni 1-4

Celotna serija TAURUS z zunanjim ojačevalnikom tlaka v aksialni izvedbi - za še večjo prilagodljivost
za še večjo prilagodljivost, vsestranskost in ergonomijo.

Uporabe
  • Zaradi ločenega ojačevalnika tlaka je TAUREX Axial še posebej ugoden tam, kjer je prostor omejen.
  • Posebna pištola TAUREX Axial ponuja možnost vgradnje v proizvodne sisteme in hkrati omogoča
    prilagodljivo in ergonomsko ročno upravljanje za aplikacije z omejeno dostopnostjo,
    ki imajo omejeno dostopnost in zato zahtevajo postopek kovičenja od zgoraj.
  • Zagotoviti je treba, da sestavni deli, ki jih je treba zakovičiti, ležijo drug na drugem brez vrzeli in da je nastavitvena glava v stiku,
    TAUREX Axial se lahko dobavi tudi z napravo za sprostitev tlaka.
  • Odvisno od uporabe je morda potrebno dodatno zunanje sesanje.
  • Za zanesljiv odvzem trna je potreben dodaten dovod zraka.
  • Odvisno od načina uporabe je to smiselno doseči z balanserjem z ventilom ali ventilom s časovnim zamikom.
Delovno območje
  • Obdelava slepih zakovic do Ø 6,4 mm iz vseh materialov in do Ø 8 mm iz aluminija (maks. Ø trna 4,5 mm)
  • Enako delovanje in tehnični podatki kot pri posameznih napravah serije TAURUS 1-4
  • Tri metre dolga cev med ojačevalnikom tlaka in nastavitveno pištolo
Tehnični podatki
  • Obratovalni tlak: 5 do 7 barov
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisija hrupa: največ 79 dB
  • Vibracije: < 2,9 m/s²
Masa:
  • TAUREX 1 Aksialni 2,4 kg
  • TAUREX 2 Aksialni 2,7 kg
  • TAUREX 3 Aksialni 3,0 kg
  • TAUREX 4 Aksialni 3,1 kg
Prednosti na prvi pogled
  • Idealno primerna za vgradnjo v montažne mize, napeljave ali polavtomatske delovne postaje
  • Zelo praktično za obdelavo slepih zakovic na mestih, kjer je potreben navpični postopek kovičenja
  • Majhna teža kovičarske pištole
  • Priključek za cev s hitro spojko na zahtevo: Odklop pištole od zunanjega ojačevalnika brez izgube olja in brez odzračevanja
  • Lahko se opremi s skoraj vso dodatno opremo iz serije TAURUS.
    npr. Razširitvene enote, števec slepih zakovic, sprostitev tlaka in daljinski upravljalnik.
  • Ročaj za upravljanje v osi kovičenja omogoča ergonomsko delo, zlasti pri navpični uporabi

Lastnosti:

  • Masa: 5,72 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 18000N
  • Dolžina: 430 mm
  • Višina: 135 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TAUREX" Poglej vse