Rivetto pneumatico-idraulico TAURUS 2 con contenitore per gocciolamento PH 2000, 1 pz

Codice art.: 1457780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Serie TAURUS 2
Denominazione originale prodotto TAURUS 2 mit PH 2000-Auffangbehälter
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Per larghezza rivetti ciechi min., Alluminio 3 mm
Per larghezza rivetti ciechi min., Acciaio 3 mm
Per larghezza rivetti ciechi min., Tutti i materiali 3 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Alluminio 6 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Acciaio 6 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali 5 mm
Pressione di esercizio min. 5 bar
Pressione di esercizio max. 7 bar
Forza di inserimento max. 11.000 N
Corsa di serraggio massima 18 mm
Tipo di prodotto Rivettatrice
Per materiale dei rivetti ciechi all materials; aluminium; Steel
Pressione di esercizio regolabile
Forza di inserimento regolabile no
Corsa di serraggio regolabile no
Diametro punta max. 3,2 mm
Corsa dello strumento 18 mm
Consumo di aria per rivetto 2,3 l
Peso totale 2,6 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1457780
EAN / GTIN 4007081020961
Codice del produttore 1457780
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAURUS 2

Campo di impiego
  • Inserisce rivetti ciechi fino a 5 mm Ø di tutti i materiali e fino a 6 mm Ø alluminio/acciaio (max. Ø mandrino 3,2 mm).
Dati tecnici
  • Peso: 1,6 kg
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • raccordo tubo: Ø 6 mm
  • Consumo d’aria: Circa 2,3 l per rivetto
  • Forza di inserimento: 11.000 N a 6 bar
  • Corsa dello strumento: 18 mm
Equipaggiamento
  • Bocche: 17/24, 17/27, 17/29 e 17/32
  • Chiave di montaggio SW12/14, SW14/17
  • 1 flacone di olio idraulico 100 ml
  • 1 contenitore di ricarica dell’olio
  • Istruzioni per l’uso con elenco dei pezzi di ricambio
  • Contenitore di raccolta PH 2000
Gli apparecchi di rivettatura pneumatici-idraulici di coprono quasi ogni applicazione in modo ideale.
La struttura economica, la maneggevolezza perfetta e gli accessori ben studiati rendono la serie TAURUS così unica e flessibile.

01 Principio modulare
  • Molti pezzi uguali - scorte ridotte di pezzi di ricambio e manutenzione semplice
  • Adattamento flessibile a nuove applicazioni
02 Prestazioni
  • Elevate forze di posa con peso ridotto
  • Ciclo di lavoro veloce
  • Corsa ottimizzata per l’intera serie
03 Meccanismo di presa brevettato
  • Ganasce a guida forzata e pressione pneumatica
  • Presa sicura e antiscivolo dei mandrini di rivettatura
  • Un’esecuzione per tutte le dimensioni
  • Durata estremamente lunga
04 Economia / Ecologia
  • Consumo di aria compressa ridotto grazie al doppio utilizzo: Inserimento del rivetto e aspirazione del mandrino residuo
  • Massima economicità e basso impatto ambientale
  • Aspirazione attivabile tramite interruttore a scorrimento bloccabile
05 Comfort di lavoro / Sicurezza
  • Impugnatura gommata e maneggevole
  • Posizione del baricentro bilanciata
  • A basse vibrazioni e insonorizzata
  • Contenitore di raccolta per mandrino con deflettore d’aria girevole
  • Valvola di sovrapressione per evitare il sovraccarico
  • Rinculo molto ridotto
  • Nessuna espulsione del mandrino di rivettatura con il contenitore di raccolta svitato

Proprietà:

  • Peso: 2,6 kg
  • max. Pressione di esercizio (imperiale): 7 bar
  • Forza di inserimento: 11000 N
  • Lunghezza: 430 mm
  • Altezza: 135 mm