Pneumaticko-hydraulický nýt TAURUS 2 s odkapávací nádobou pH 2000, 1 kusů

Artiklové číslo: 1457780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Řada TAURUS 2
Označení výrobce TAURUS 2 mit PH 2000-Auffangbehälter
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Hliník 3 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Ocel 3 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 3 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 6 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Ocel 6 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 5 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 11 000 N
Nastavení zdvihu max. 18 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály; Hliník; Ocel
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Nastavení zdvihu nastavitelné ne
Průměr čepu max. 3,2 mm
Zdvih přístroje 18 mm
Spotřeba vzduchu na nýt 2,3 l
Hmotnost celkem 2,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457780
EAN / GTIN 4007081020961
Číslo výrobce 1457780
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 2

Pracovní rozsah
  • Nastavuje slepé nýty do Ø 5 mm ve všech materiálech a do Ø 6 mm hliník/ocel (max. Ø trnu 3,2 mm).
Technické údaje
  • Hmotnost: 1,6kg
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: cca 2,3 litru na jeden nýt.
  • Nastavení síly: 11 000 N při 6 barech
  • Zdvih přístroje: 18 mm
Vybavení
  • Ústí: 17/24, 17/27, 17/29 a 17/32
  • Instalační klíč SW12/14, SW14/17
  • 1 láhev hydraulického oleje 100 ml
  • 1 nádoba na doplňování oleje
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
  • Sběrná nádoba PH 2000
Pneumaticko-hydraulické nářadí na osazování slepých nýtů od firmy Ideally pokrývá téměř všechny aplikace.
Úsporná konstrukce, dokonalá manipulace a promyšlené příslušenství činí řadu TAURUS tak jedinečnou a flexibilní.

01 Modulární princip
  • Mnoho stejných dílů - nízké zásoby náhradních dílů a snadná údržba.
  • Flexibilní přizpůsobení novým aplikacím
02 Výkon
  • Vysoké nastavovací síly při nízké hmotnosti
  • Rychlý pracovní cyklus
  • Optimalizovaný zdvih pro celou řadu
03 Patentovaný uchopovací mechanismus
  • Sílou vedené čelisti chapadla a pneumatický přítlak
  • Bezpečné, neklouzavé uchopení nýtovacích trnů.
  • Jedno provedení pro všechny rozměry
  • Extrémně dlouhá životnost
04 Úspornost / ekologie
  • Úsporná spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: Nastavení nýtu a vytažení zbývajícího trnu.
  • Maximální hospodárnost a nízký dopad na životní prostředí
  • Přepínání odsávání pomocí uzamykatelného posuvného spínače
05 Pracovní komfort / bezpečnost
  • Pogumovaná, snadno uchopitelná rukojeť
  • Vyvážené těžiště
  • Nízké vibrace a tlumení hluku
  • Sběrač trnu s výkyvným deflektorem vzduchu.
  • Přetlakový ventil zabraňující přetížení
  • Velmi nízký zpětný ráz
  • Žádné vymrštění trnu při vyšroubování sběrné nádoby.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,6kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 11000 N
  • Délka: 430 mm
  • Výška: 135 mm