• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

FireFly M3 im Karton, 1 Stück

Codice art.: 1457653
Prezzo per 1 Stück
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Stück (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1457653
EAN / GTIN 4007081904179
Codice del produttore 1457653
Numero-L L70291 101304
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Descrizione

Description:

FireFly – hand-held blind rivet nut setting tool

Power and intelligence for setting blind rivet nuts

The practical solution
  • The proven function of the Flipper hand riveter and the ergonomic principle also save up to 40% manual force when setting blind rivet nuts with the FireFly.
  • A special lever arrangement and the ratchet mechanism enable you to work with extremely little manual force
  • Tool-free change of threaded mandrel and nose piece
  • Large stroke of 9 millimetres for easy setting of blind rivet nuts, even in thin materials, and for setting PolyGrip blind rivet nuts
  • Tool-free adjustment of setting stroke and mandrel lengths enables uncomplicated setting
    of blind rivet nuts of different lengths
The working range
  • Sets blind rivet nuts from M3 to M6 aluminium and from M3 to M5 steel.
Technical data
  • Total stroke: 9 mm
  • Single stroke: 1.8 mm
  • Weight: 750g