Rivetto cieco in plastica a testa tonda piatta 4 x 8, 500 pezzi

Codice art.: 1455337
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rivetti
Numero 500
Diametro foro 4,1 mm
Diametro rivetto cavo 4 mm
Campo di serraggio min. 0,5 mm
Campo di serraggio max. 5 mm
Forma testa FK
Lunghezza del rivetto L 8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1455337
EAN / GTIN 4007081400015
Codice del produttore 1455337
Numero-L L70291 102495
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti in plastica
Esistono numerose applicazioni che richiedono l’uso di speciali collegamenti con rivetti ciechi. L’azienda ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare questi requisiti. I rivetti in plastica non sono soggetti a corrosione, non sono elettricamente conduttivi e non danneggiano le superfici verniciate. Sono facili e veloci da lavorare con strumenti manuali di rivettatura cieca e automatici. I rivetti ciechi in plastica si trovano in molti settori del commercio e la loro versatilità li rende interessanti per un’ampia gamma di applicazioni.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,1 mm
  • max. Campo di serraggio: 5 mm
  • min. Campo di serraggio: 0,5 mm
  • Materiale della manica: Poliammide, PA 6.6
  • Materiale della penna: Poliammide, PA 6.6
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 0,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 5 mm