• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 4 x 8, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1455337
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Niete unspezifiziert
Anzahl 500
Durchmesser Bohrloch 4,1 mm
Durchmesser Hohlniet 4 mm
Klemmbereich min. 0,5 mm
Klemmbereich max. 5 mm
Kopfform Flachkopf (FK)
Nietlänge L 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455337
EAN / GTIN 4007081400015
Herstellernummer 1455337
L-Nummer L70291 102495
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffniete
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Kunststoffniete sind korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend und beschädigen keine lackierten Oberflächen. Sie sind mit Hand-Blindniet- und automatisierten Setzgeräten einfach und schnell zu verarbeiten. Die Kunstoffblindniete sind in vielen handwerklichen Bereichen zu finden, und ihre Vielseitigkeit macht sie für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten interessant.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 4,1 mm
  • max. Klemmbereich: 5 mm
  • min. Klemmbereich: 0,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Polyamid, PA 6.6
  • Werkstoff des Stiftes: Polyamid, PA 6.6
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 0,5 mm
  • max. Klemmlänge: 5 mm