FireFly M5 in scatola, 1 pezzo

Codice art.: 1435454
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1435454
copia
EAN / GTIN 4007081905343
copia
Codice del produttore 1435454
copia
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireFly – Rivettatrice manuale per dadi ciechi

Forza e intelligenza per l’installazione di dadi per rivetti ciechi

Il pratico
  • Il collaudato metodo di lavoro della pinza manuale per rivetti Flipper e il principio ergonomico consentono di risparmiare fino al 40% di forza manuale anche con FireFly durante l’inserimento di dadi per rivetti ciechi.
  • Una speciale disposizione della leva e il meccanismo a cricchetto consentono di lavorare con una forza manuale estremamente ridotta
  • Sostituzione senza attrezzi del mandrino filettato e del beccuccio
  • Grande corsa di 9 millimetri per una facile posa di dadi a rivetto cieco, anche in materiali di spessore ridotto, nonché per la posa di dadi a rivetto cieco PolyGrip
  • La regolazione senza attrezzi della corsa di posa e delle lunghezze del mandrino filettato consente una facile posa
    di dadi a rivetto cieco di varie lunghezze
Il campo di lavoro
  • posa dadi a rivetto cieco da M3 a M6 in alluminio e da M3 a M5 in acciaio.
Dati tecnici
  • Corsa totale: 9 mm
  • corsa singola: 1,8 mm
  • Peso: 750 g