FireFly M5 v krabici, 1 ks.

Artiklové číslo: 1435454
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1435454
EAN / GTIN 4007081905343
Číslo výrobce 1435454
L-číslo L70291 100382
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireFly - ruční nástroj pro seřizování matic slepých nýtů

Výkon a inteligence pro nastavování matic slepých nýtů

Praktický
  • Osvědčené ovládání ručních nýtovacích kleští Flipper a ergonomický princip nástroje FireFly navíc šetří až 40 % ruční síly při nastavování slepých nýtovacích matic.
  • Speciální uspořádání páky a ráčnový mechanismus umožňují pracovat s extrémně malou ruční silou.
  • Výměna trnu a nosného dílu bez použití nářadí
  • Velký zdvih 9 milimetrů pro snadné nastavení nýtovacích matic i při malých tloušťkách spár a pro nastavení nýtovacích matic PolyGrip.
  • Nastavení zdvihu a délky trnu bez použití nářadí umožňuje nekomplikované nastavení
    slepých nýtovacích matic různých délek
Pracovní plocha
  • Nastavuje slepé nýtovací matice z hliníku M3 až M6 a z oceli M3 až M5.
Technické údaje
  • Celkový zdvih: 9 mm
  • Jediný zdvih: 1,8 mm
  • Hmotnost: 750g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku