• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

GBM 5, 1 pezzo

Codice art.: 1434803
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto GBM 5
Imballaggio Scatola
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; black
Inserto per inserti filettati maschio M4; M5; M6
Per Rivetti ciechi
Materiale, Rivetti ciechi aluminium; stainless steel; steel
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Rivettatrice
Caratteristiche Regolazione rapida
Materiale Acciaio
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1434803
EAN / GTIN 5013656230023
Codice del produttore 1434803
Numero-L L70291 100183
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza per dadi per rivetti ciechi GBM 5
  • Semplice regolazione della corsa. Rapida sostituzione dei mandrini filettati senza attrezzi
  • Alloggiamento pinza: Pressofusione di alluminio di alta qualità
  • Gamba pinza: Acciaio, forgiato
  • Inserisce dadi per rivetti ciechi da M4 a M6 in alluminio e fino a M5 in acciaio e acciaio inossidabile