{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | GBM 5 | |
| Verpackung | Karton | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Einsatz für Nietschrauben | M4; M5; M6 | |
| geeignet für | Blindnieten | |
| Material, Blindnieten | Aluminium; Edelstahl; Stahl | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Nietzange | |
| Eigenschaften | Schnellverstellung | |
| Material | Stahl | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet |
| Artikelnummer | 1434803 | |
| EAN / GTIN | 5013656230023 | |
| Herstellernummer | 1434803 | |
| L-Nummer | L70291 100183 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |