• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Rivetto cieco PolyGrip alluminio/niro testa tonda piatta 3,2 x 8, 1000 pezzi

Codice art.: 1433883
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie PolyGrip
Tipo di prodotto Rivetti
Materiale mandrino per rivetto Acciaio legato
Materiale rivetto cavo Alluminio
Forma testa FK

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1433883
EAN / GTIN 4007081720014
Codice del produttore 1433883
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

PolyGrip

Il preferito per applicazioni difficili e impegnative in ambienti industriali per qualsiasi materiale Il PolyGrip, originariamente sviluppato come rivetto cieco multi-range, ha sviluppato nel corso della sua carriera una serie di altre doti che lo rendono oggi il preferito quando si tratta di soddisfare applicazioni difficili e impegnative in ambienti industriali. Che si tratti di alluminio, acciaio o acciaio inox, in ambienti interni o esterni, con materiali duri o morbidi, diametri dei fori e tolleranze critiche: Quando nessun altro può farlo, PolyGrip è quasi sempre la soluzione che salva la giornata.

Caratteristiche principali
  • Ampio campo di serraggio: Un singolo rivetto cieco PolyGrip può sostituire fino a cinque diverse dimensioni di rivetti ciechi standard DIN.
    Ciò comporta i seguenti vantaggi per l’utente:
    • Restrizione del tipo
    • Riduzione della varietà di tipologie nel magazzino
    • Riduzione del rischio di confusione, con conseguente riduzione degli errori di elaborazione.
  • Eccellente corpo perforato: Il gambo del rivetto si deforma radialmente durante il processo di fissaggio e compensa così le imprecisioni del foro, il disallineamento del centro e le differenze di diametro per formare una connessione senza gioco e a tenuta.
  • Bloccaggio del mandrino residuo: I rivetti ciechi PolyGrip non provocano rumori di tintinnio dovuti al rilascio dei mandrini, né vi è il rischio di perdita del mandrino.
  • In determinate condizioni, i rivetti ciechi PolyGrip sono anche resistenti agli spruzzi. Grazie alle buone proprietà di perforazione e al bloccaggio residuo del mandrino, offrono un’alternativa economica ai rivetti ciechi chiusi. I rivetti ciechi PolyGrip sono la scelta ideale quando si tratta di impedire all’acqua di penetrare attraverso il giunto.
  • L’ampia formazione della testa di chiusura garantisce elevati valori di resistenza alla trazione e quindi un alto grado di sicurezza.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 3,3 mm
  • max. Campo di serraggio: 5 mm
  • min. Campo di serraggio: 0,5 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio legato A2
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 0,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 5 mm
  • Diametro della testa: 6,5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "PolyGrip" Visualizza tutto