• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

CAP rivetto cieco alluminio/niro testa tonda piatta 4,8 x 12,5, 500 pezzi

Codice art.: 1433446
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rivetti
Numero 500
Diametro foro 4,9 mm
Diametro rivetto cavo D 4,8 mm
Materiale mandrino per rivetto Acciaio legato
Materiale rivetto cavo Alluminio
Forma testa FK

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1433446
EAN / GTIN 4007081452243
Codice del produttore 1433446
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

CAP - Il rivetto cieco a tazza
CAP - Ermetico e impermeabile per natura.


La struttura:
Per ragioni tecniche, il mandrino del rivetto cieco CAP deve essere fissato nel rivetto cavo. Tuttavia, ciò significa che il corpo del rivetto si può deformare solo leggermente durante il processo di fissaggio. Di conseguenza, un rivetto a tazza cieco ha solo proprietà marginali di attrito con il foro. Tuttavia, questi sono necessari per poter compensare le tolleranze dei fori più grandi.

Un collegamento stretto con cura:
Se il rivetto cieco CAP viene lavorato con cura, costituisce la base per un collegamento “stretto” affidabile.
Le condizioni tecniche rendono indispensabile una preparazione molto accurata dell’applicazione. Il diametro del foro deve essere il più piccolo possibile per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione per un lungo periodo di tempo.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,9 mm
  • max. Campo di serraggio: 8 mm
  • min. Campo di serraggio: 6,5 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio inossidabile
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 6,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 8 mm
  • Diametro della testa: 10 mm