CAP nit orb aluminiu/niro plat cap rotund 4.8 x 12.5, 500 bucăți

Cod articol.: 1433446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Nituri
Număr 500
Diametru orificiu perforat 4,9 mm
Diametru nit tubular D 4,8 mm
Material mandrină de nituire oţel superior
Material nit tubular Aluminiu
Formă piatră FK

Identificare și clasificare

Cod articol 1433446
EAN / GTIN 4007081452243
Număr producător 1433446
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

CAP - Nitul orb în formă de cupă
CAP - Etanș la aer și la apă prin natura sa.


Structura:
Din motive tehnice, mandrina nitului orb CAP trebuie fixată în nitul gol. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă că corpul nitului se poate deforma doar ușor în timpul procesului de fixare. Ca o consecință a acestui fapt, un nit cupă orb are doar proprietăți marginale de frecare a găurii. Totuși, acestea sunt necesare pentru a putea compensa toleranțele mai mari ale găurilor de foraj.

O conexiune strânsă cu atenție:
Dacă nitul orb CAP este prelucrat cu atenție, acesta oferă baza pentru o conexiune “strânsă” fiabilă.
Condițiile tehnice fac esențială pregătirea foarte atentă a aplicației. Diametrul găurii trebuie să fie cât mai mic posibil pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a aplicației pe o perioadă lungă de timp.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,9 mm
  • max. Interval de strângere: 8 mm
  • min. Interval de strângere: 6,5 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oțel inoxidabil
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 6,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 8 mm
  • Diametrul capului: 10 mm