Intagli per anelli di sicurezza con rottura dei bordi DIN471/472 PolyMILL P2526

Codice art.: 142597
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
Codice articolo 142597
EAN / GTIN 04255911743195
Codice del produttore 142597
Numero-L L10250 32
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Larghezza gola A [mm] 2,73, larghezza DIN [mm] 2,65, angolo di spoglia 6°, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,25, L P2 [mm] 0,575, t [mm] 1,75, numero di taglienti 6, PolyMILL dimensione P25, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC