Závity pojistných kroužků s lomenými hranami DIN471/472 PolyMILL P2526

Artiklové číslo: 142597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 142597
EAN / GTIN 04255911743195
Číslo výrobce 142597
L-číslo L10250 32
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 2,73, šířka DIN [mm] 2,65, úhel tříbení 6°, typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,25, L P2 [mm] 0,575, t [mm] 1,75, počet břitu 6, velikost PolyMILL P25, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC