Inserimento di anelli di sicurezza con rottura dei bordi DIN471/472 TriMILL 01

Codice art.: 141193
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 141193
EAN / GTIN 04255911737873
Codice del produttore 141193
Numero-L L10220 10
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Larghezza gola A [mm] 1,93, larghezza DIN [mm] 1,85, angolo di spoglia 8°, tipo TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, numero di taglienti 3, TriMILL dimensione 01, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC