Gorges pour circlips avec rupture d’arête DIN471/472 TriMILL 01

Réf.: 141193
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 141193
EAN / GTIN 04255911737873
Réf. fabricant 141193
Article hors catalogue L10220 10
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Largeur de coupe A [mm] 1,93, largeur DIN [mm] 1,85, angle de coupe 8°, type TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, nombre de tranchants 3, taille TriMILL 01, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC