• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D, TiAlN, G: G1/16

Codice art.: 139715 G1/16
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
G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto G1/16
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,91 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Nominale DC 6,2 mm
Lunghezza del tagliente Lc 15,87 mm
Lunghezza codolo Ls 40 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
⌀ Colletto D1) 8,3 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 16,88 mm
Numero denti Z 4
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo con filettature esterne fino a 2×D in caso di filettatura del bullone
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 15,87 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139715 G1/16
copia
EAN / GTIN 4045197956934
copia
Codice del produttore 139715 G1/16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 50 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
85
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
82
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
75
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
120
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.
 

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta). Esecuzione adatta per filettatura interna ed esterna.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139715 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139715 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti